Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027651
Cod. Produttore
0027651
Cod. EAN
4044773012774

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 CP 5G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 CP 5G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti per offrire una durata eccezionale e una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche. La sua configurazione a cinque conduttori da 1,5 mm consente una distribuzione ottimale dell'energia, rendendolo ideale per l'uso in ambienti esigenti. Scegli OLFLEX FD 855 CP per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

198 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp