Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281605CY/305
Cod. Produttore
281605CY/305
Cod. EAN
4044774574875

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 5 x 1,5 mm²
  • Applicazioni: controllo e automazione
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: meccanica e elettrica
  • Ambienti: industriali e civili
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM CY
  • Conducibilità: ottimizzata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Control TM CY con 5 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni di controllo e automazione. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è ottimizzata per una migliore conducibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono flessibilità e sicurezza, assicurando prestazioni elevate in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 5G1.5Mmâ² Olflex Control Tm Cy Comando