Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281605/152
Cod. Produttore
281605/152
Cod. EAN
4044774574820

Informazioni di prodotto

OLFLEX CONTROL TM 5G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 5G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni di controllo. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per ambienti industriali e offre una protezione superiore contro interferenze elettromagnetiche. La sua struttura robusta e flessibile consente un'installazione semplice e duratura. Con il suo design innovativo, OLFLEX CONTROL TM 5G1,5 rappresenta la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza nei sistemi elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

40,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G1.5Mmâ² Olflex Control Tm Comando