Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026352/500
Cod. Produttore
0026352/500
Cod. EAN
4044774625041

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una protezione ottimale e una flessibilità superiore. La sua costruzione a cinque conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX CLASSIC FD 810 ideale per installazioni complesse, assicurando affidabilità e sicurezza nel tempo. Un'ottima scelta per chi cerca qualità e prestazioni elevate.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

68,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

68,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P