Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026252/50
Cod. Produttore
0026252/50
Cod. EAN
4044774623085

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 5G1,5
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Affidabilità: Elevata
  • Superficie conduttore: Ottimizzata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 con 5 conduttori di sezione 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

201 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

81,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy