Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026152/50
Cod. Produttore
0026152/50
Cod. EAN
4044774620770

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 5G1,5 mm²
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Applicazioni: uso elettrico vario
  • Protezione: ottima contro usura
  • Installazione: facile e rapida
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Conduttori: 5 fili
  • Uso: professionale e domestico
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC FD 810 5G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro l'usura e le intemperie. La sua struttura a cinque conduttori da 1,5 mm rende questo cavo versatile e adatto a diverse esigenze elettriche. Il design robusto e flessibile facilita l'installazione, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

139 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

68,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

68,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810