Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026152/100
Cod. Produttore
0026152/100
Cod. EAN
4044774620787

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Conduttori: 5G1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità e durevole
  • Struttura: Multiconduttore flessibile
  • Resistenza: Elevata affidabilità
  • Applicazione: Collegamenti sicuri
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 5G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e affidabilità in ogni applicazione. La sua struttura a cinque conduttori da 1,5 mm rende questo cavo estremamente versatile, adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC FD 810 per un collegamento sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

139 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

68,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

68,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810