Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312305
Cod. Produttore
1312305
Cod. EAN
4044773083972

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Materiale isolante: alta qualità
  • Uso: industriale e commerciale
  • Protezione: robusta e durevole
  • Conduzione: efficiente e sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 5G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una protezione eccezionale e una conduzione elettrica efficiente. La sua costruzione robusta assicura resistenza e longevità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC per un collegamento elettrico sicuro e performante.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

121 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

101,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando