Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312305/100
Cod. Produttore
1312305/100
Cod. EAN
4044774605395

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 400 P
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Materiale isolante: resistente e durevole
  • Applicazioni: ambienti industriali
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Durata: lunga vita utile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 5G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando una lunga vita utile. La sua configurazione a 5 conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX CLASSIC 400 P ideale per applicazioni versatili in ambienti industriali. Con una costruzione robusta e affidabile, è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

121 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

101,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando