Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123111/1000
Cod. Produttore
1123111/1000
Cod. EAN
4044774597188

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 5G1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Serie: Classic 130
  • Materiale conduttore: rame
  • Isolamento: PVC resistente
  • Uso: residenziale e industriale
  • Resistenza: alta corrosione
  • Normativa: conforme standard sicurezza
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 130 con 5 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, ideale per installazioni elettriche residenziali e industriali. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo eccellente conduttività e affidabilità nel tempo. La superficie del conduttore è progettata per offrire una maggiore resistenza alla corrosione e una migliore connessione elettrica. Questo cavo è conforme agli standard di sicurezza e assicura prestazioni ottimali in diversi ambienti di utilizzo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Classic 130 H