Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123111
Cod. Produttore
1123111
Cod. EAN
4044773743081

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 130 H
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 5 x 1,5 mm²
  • Materiale isolante: PVC flessibile
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Utilizzo: Industriale
  • Flessibilità: Ottima
  • Durata: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 130 H 5G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza meccanica, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura sicurezza e durata nel tempo, mentre il design versatile lo rende adatto a diverse esigenze di cablaggio. OLFLEX CLASSIC 130 H è la scelta perfetta per chi cerca qualità e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Classic 130 H