Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136552
Cod. Produttore
1136552
Cod. EAN
4044777951321

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Conduttori: 5G da 1,5 mm²
  • Colore: nero
  • Materiale: isolamento PVC
  • Flessibilità: alta
  • Uso: industriale e commerciale
  • Resistenza: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 5G1,5 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura a cinque conduttori da 1,5 mm offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro dinamici. Con un design elegante in nero, OLFLEX CLASSIC è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e durabilità nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

148 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy Nero