Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136305
Cod. Produttore
1136305
Cod. EAN
4044773092363

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Conduttore: fili flessibili
  • Trattamento: resistenza corrosione
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Affidabilità: alta qualità materiali
  • Serie: CLASSIC 115 CY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 5 conduttori di sezione 1,5 mm², realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è costituito da fili flessibili che assicurano una buona conduttività e facilità di posa. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la resistenza alla corrosione e l’efficienza del contatto elettrico. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

148 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy