Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136305/50
Cod. Produttore
1136305/50
Cod. EAN
4044774571317

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: CY
  • Serie: CLASSIC 115
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Materiale: Durevole e flessibile
  • Ambiente: Industriale
  • Design: Elegante e funzionale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 5G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli che assicurano resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua configurazione a cinque conduttori con sezione di 1,5 mm² offre una trasmissione sicura dell'energia. Disponibile in un elegante design, OLFLEX CLASSIC combina funzionalità e estetica per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

148 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy