Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119880/100
Cod. Produttore
1119880/100
Cod. EAN
4044777292042

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 5G da 1,5 mm²
  • Colore: nero
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Materiali: resistenti
  • Protezione: affidabile
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 5G1,5 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile e una lunga durata. La sua configurazione a 5 conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX CLASSIC ideale per impieghi industriali e commerciali. Con un design elegante di colore nero, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente tecnico, assicurando una connessione sicura e stabile.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

128 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Nero