Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035071
Cod. Produttore
10035071
Cod. EAN
4044774392035

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 CH
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Materiale: alta qualità
  • Durabilità: elevata
  • Sicurezza: garantita
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CH 5G1,5 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e sicurezza nel tempo. La sua configurazione a 5 conduttori da 1,5 mm rende questo cavo versatile e adatto per installazioni sia residenziali che industriali. La finitura elegante e la robustezza del design lo rendono un'opzione ideale per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

196 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,5 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

157,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Ch