Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125305/100
Cod. Produttore
1125305/100
Cod. EAN
4044774564814

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Conduttori: 5G1,5 mm²
  • Tensione nominale: 110 V
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiali: Resistenti
  • Struttura: Multiconduttore
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 5G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura a cinque conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX CLASSIC 110 SY versatile e affidabile, perfetto per chi cerca soluzioni innovative nel campo dell'elettricità. Scegli un prodotto che unisce qualità e performance.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

202 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

222 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento