Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125305
Cod. Produttore
1125305
Cod. EAN
4044773102734

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110 SY
  • Conduttori: 5G1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: eccezionale
  • Uso: industriale
  • Resistenza: superiore
  • Applicazioni: cablaggio impegnativo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 5G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza superiore e una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua configurazione a 5 conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX CLASSIC 110 SY perfetto per le esigenze di cablaggio più impegnative, assicurando una connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

202 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

222 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

66,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento