Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119305
Cod. Produttore
1119305
Cod. EAN
4044773065152

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500 V
  • Sezione cavo: 5G1,5 mm²
  • Resistenza: Alta durata
  • Isolamento: PVC
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Serie: CLASSIC 110
  • Flessibilità: Buona
  • Installazione: Sicura e duratura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 5G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Con una costruzione robusta e materiali selezionati, questo cavo offre una resistenza superiore e affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'installazione sicura e duratura, perfetta per soddisfare le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

128 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Classic 110