Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119305/300
Cod. Produttore
1119305/300
Cod. EAN
4044774552460

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: versatile e affidabile
  • Durata: lunga
  • Prestazioni: elevate
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 5G1,5, un cavo elettrico versatile e affidabile, ideale per molteplici applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una lunga durata. La sua configurazione a cinque conduttori da 1,5 mm garantisce prestazioni elevate e sicurezza nell'uso. Con una progettazione pensata per ambienti diversi, l'OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

128 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Classic 110