Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00354603/100
Cod. Produttore
00354603/100
Cod. EAN
4044774548128

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 450/750V
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Affidabilità: Superficie specifica
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Durata: Collegamento stabile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 CY con tensione nominale di 450/750V, costituito da 5 conduttori di sezione 1 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

246 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

252 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V