Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100664/100
Cod. Produttore
00100664/100
Cod. EAN
4044775069332

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 5G da 1,5 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Ottima
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Durata: Progettata per lunga vita
  • Protezione: Struttura resistente
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 progettato per applicazioni fino a 300/500V, con 5 conduttori di sezione 1,5 mm² ciascuno. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, questo cavo garantisce un’ottima flessibilità e resistenza meccanica. Adatto per il collegamento di impianti elettrici industriali e civili, assicura una trasmissione efficiente della corrente grazie alla qualità dei materiali utilizzati. La sua struttura è studiata per offrire durata e protezione in ambienti di lavoro diversi, mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

128 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V