Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100664
Cod. Produttore
00100664
Cod. EAN
4044774896687

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 5G1,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Uso: Affidabile e sicuro
  • Configurazione: 5 conduttori
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 5G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo eccellenti proprietà di flessibilità e resistenza. La sua configurazione a cinque conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX CLASSIC 100 ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli un cavo che unisce sicurezza e funzionalità per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

128 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V