Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00124653/100
Cod. Produttore
00124653/100
Cod. EAN
4044774616605

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Materiale conduttore: rame flessibile
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Serie: OLFLEX 540 P
  • Installazione: facile e sicura
  • Prestazioni: elevate e affidabili
  • Connessione: stabile e duratura
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 540 P con 5 conduttori di sezione 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità negli impianti elettrici. Il conduttore è costituito da fili di rame flessibile, assicurando una buona conducibilità e facilità di installazione. La superficie del conduttore è ottimizzata per una connessione stabile e duratura. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

164 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

107 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex 540 P