Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012840/100
Cod. Produttore
0012840/100
Cod. EAN
4044774577715

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 5G1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: usura e agenti esterni
  • Applicazione: industriale
  • Materiale: qualità superiore
  • Serie: OLFLEX 440 P
  • Configurazione: 5 conduttori
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 440 P 5G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali grazie alla sua robustezza e flessibilità. Realizzato con materiali superiori, OLFLEX 440 P offre una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con una configurazione a cinque conduttori da 1,5 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione in ambienti complessi. Scegli OLFLEX 440 P per un'affidabilità senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

133 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

117,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex 440 P