Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011139
Cod. Produttore
0011139
Cod. EAN
4044773006605

Informazioni di prodotto

OLFLEX 191 5G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 5G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Questo prodotto offre una robusta costruzione con cinque conduttori da 1,5 mm, garantendo una trasmissione affidabile dell'energia. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, OLFLEX 191 è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando prestazioni ottimali nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

136 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex 191