Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011139/150
Cod. Produttore
0011139/150
Cod. EAN
4044774538594

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 5G
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura max: 70°C
  • Flessibilità: alta
  • Certificazioni: EN 50525-2-11
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 5G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori e affidabilità. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, assicurando una lunga durata e una protezione ottimale. La sua configurazione a cinque conduttori da 1,5 mm lo rende ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e robustezza. Disponibile in una finitura elegante, OLFLEX 191 è la scelta perfetta per professionisti che cercano eccellenza nei loro progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

136 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex 191