Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015805
Cod. Produttore
0015805
Cod. EAN
4044773033076

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 5 conduttori
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX 150 CY
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Trasmissione energia
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 CY con 5 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano una superficie specifica che assicura ottime prestazioni di conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per la trasmissione di energia in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

241 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

254 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex 150 Cy