Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015305
Cod. Produttore
0015305
Cod. EAN
4044773035278

Informazioni di prodotto

OLFLEX 150 5G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 5G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni superiori in applicazioni industriali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti che garantiscono durata e affidabilità. La configurazione a 5 conduttori da 1,5 mm offre una soluzione versatile per il cablaggio, mentre la flessibilità del design facilita l'installazione in spazi ristretti. Scegli OLFLEX 150 per un'eccellente conduzione elettrica e resistenza alle sollecitazioni.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

168 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

151,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex 150