Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015305/75
Cod. Produttore
0015305/75
Cod. EAN
4044774543604

Informazioni di prodotto

OLFLEX 150 5G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con 5 conduttori di sezione 1,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando sicurezza e durabilità nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

168 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

151,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex 150