Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR16001043/100
Cod. Produttore
16001043/100
Cod. EAN
4044774647463

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Applicazioni: Industriale/professionale
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Serie: RR16001043/100
  • Materiale: Alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07RN-F 5G1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e professionali, offrendo una grande flessibilità e resistenza agli agenti atmosferici. La sua configurazione a cinque conduttori da 1,5 mm consente una distribuzione efficiente dell'energia, rendendolo una scelta affidabile per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

240 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² H07Rn-f Comando