Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR16001043
Cod. Produttore
16001043
Cod. EAN
4044773097528

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Flessibile e resistente
  • Uso: industriale e residenziale
  • Connessione sicura
  • Alta qualità materiali
  • Serie: RR16001043
Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 5G1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo robustezza e flessibilità, ideali per ambienti di lavoro impegnativi. La sua costruzione a cinque conduttori da 1,5 mm rende questo cavo perfetto per l'uso in impianti elettrici industriali e residenziali. Con il suo design affidabile, il cavo H07RN-F assicura una connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

240 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² H07Rn-f Comando