Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00136233/100
Cod. Produttore
00136233/100
Cod. EAN
4044774618371

Informazioni di prodotto

OLFLEX 550 P 5G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 550 P 5G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e affidabilità in ogni applicazione. La sua configurazione a 5 conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX 550 P versatile e adatto a varie esigenze elettriche. Con una costruzione robusta, è ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando una trasmissione sicura dell'energia.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

165 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² H07Bq-f