Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011028/100
Cod. Produttore
0011028/100
Cod. EAN
4044774537689

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Garantita
  • Serie: RR0011028/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VV5-F con 5 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, è ideale per utilizzi domestici e industriali. La struttura a cinque fili permette una distribuzione efficiente della corrente, assicurando prestazioni ottimali e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

175 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² H05Vv5-f