Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221605
Cod. Produttore
221605
Cod. EAN
4044773097559

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 5G1,5
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Corrente nominale: 16A
  • Protezione: Isolamento robusto
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: OLFLEX TRAY II
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Antinterferenze
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAY II 5G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione è ideale per l'installazione in ambienti industriali, offrendo una protezione eccellente contro le interferenze. Con OLFLEX TRAY II 5G1,5, puoi contare su un cavo che soddisfa le esigenze più elevate in termini di sicurezza e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

41,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 5G1.5 Olflex Tray Ii Comando