Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002758
Cod. Produttore
70002758
Cod. EAN
4044774809588

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07BQ-F
  • Colore: nero
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Lunghezza: 500 m
  • Struttura: spiralata
  • Serie: SPIRAL
  • Applicazione: uso elettrico
Descrizione del produttore: Scopri il cavo spiralato H07BQ-F di colore nero, un prodotto della linea di alta qualità per applicazioni elettriche. Con una struttura robusta e flessibile, il cavo presenta 5 conduttori da 1,5 mm, perfetto per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua lunghezza di 500 metri lo rende ideale per progetti di grande portata. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per durare nel tempo, offrendo prestazioni eccellenti in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1500 mm

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

11 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G1,5/500 Spiral H07Bq-f Black Spiralato