Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002761
Cod. Produttore
70002761
Cod. EAN
4044774809618

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 5G1,5 mm²
  • Tipo cavo: H07BQ-F
  • Colore: Nero
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Flessibilità: Alta
  • Lunghezza: 2000 m
  • Serie: SPIRAL
Descrizione del produttore: Il prodotto SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G1,5/2000 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali e residenziali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza agli agenti atmosferici. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre la configurazione 5G1,5 assicura una distribuzione ottimale dell'energia. Ideale per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

2000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

6000 mm

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

11 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G1,5/2000 Spiral H07Bq-f Black Spiralato