Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002702
Cod. Produttore
70002702
Cod. EAN
4044773299489

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 5G1,5/2000
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX SPIRAL 400 P 5G1,5/2000, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua configurazione a spirale permette un'installazione semplice e ordinata, mentre i cinque conduttori da 1,5 mm garantiscono una trasmissione sicura dell'energia. Scegli OLFLEX per un'affidabilità senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

2000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

5000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G1,5/2000 Olflex Spiral 400 P Spiralato