Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR71220154
Cod. Produttore
71220154
Cod. EAN
4044773331684

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 540 P 5G1,5/1700
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 540 P 5G1,5/1700, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e offre una flessibilità superiore, rendendolo ideale per ambienti di lavoro dinamici. Con una configurazione a spirale, OLFLEX SPIRAL 540 P si distingue per la sua capacità di adattarsi a spazi ristretti senza compromettere la sicurezza. La sua robustezza e affidabilità lo rendono una scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

lunghezza della spirale (chiusa)

1700 mm

lunghezza della spirale (stirata)

5000 mm

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G1,5/1700 Olflex Spiral 540 P Spiralato