Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002760
Cod. Produttore
70002760
Cod. EAN
4044774809601

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07BQ-F
  • Colore: Nero
  • Sezione: 5G1,5 mm²
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Serie: RR70002760
Descrizione del produttore: Scopri il cavo spiralato H07BQ-F di colore nero, ideale per applicazioni elettriche. Con una configurazione di 5G1,5 e una lunghezza di 1500 mm, questo cavo si distingue per la sua flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per ambienti sia domestici che industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per chi cerca un cavo efficiente e robusto per le proprie esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

1500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

4500 mm

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

11 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G1,5/1500 Spiral H07Bq-f Black Spiralato