Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002701
Cod. Produttore
70002701
Cod. EAN
4044773299618

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5G1,5
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Gestione energia: Efficient
  • Installazione: Sicura
  • Serie: SPIRAL 400 P
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una configurazione di 5G1,5 e una lunghezza di 1500 mm, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre flessibilità e durabilità, rendendolo perfetto per un'ampia gamma di utilizzi. La sua progettazione innovativa assicura una gestione efficiente dell'energia, contribuendo a un'installazione sicura e affidabile.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3750 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G1,5/1500 Olflex Spiral 400 P Spiralato