Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002759
Cod. Produttore
70002759
Cod. EAN
4044774809595

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07BQ-F
  • Sezione conduttori: 5G1,5 mm²
  • Lunghezza: 1000 m
  • Colore: nero
  • Configurazione: a spirale
  • Applicazioni: uso elettrico
  • Materiale: resistente
  • Serie: SPIRAL
Descrizione del produttore: Scopri il cavo SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G1,5/1000, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre la configurazione a spirale facilita l'installazione e la gestione. Scegli un cavo che unisce funzionalità e design per soddisfare le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

11 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G1,5/1000 Spiral H07Bq-f Black Spiralato