Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002700
Cod. Produttore
70002700
Cod. EAN
4044773299632

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 5 conduttori
  • Sezione: 1,5 mm²
  • Struttura: a spirale
  • Applicazione: movimento e flessibilità
  • Serie: Olflex Spiral 400 P
  • Lunghezza: 1000 m
  • Uso: industriale e civile
  • Caratteristica: alta resistenza
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Spiral 400 P con 5 conduttori da 1,5 mm², progettato per garantire flessibilità e resistenza in installazioni elettriche. La sua struttura a spirale consente un facile avvolgimento e una gestione ottimale dello spazio, ideale per applicazioni che richiedono movimento o adattabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo, offrendo prestazioni affidabili in vari contesti industriali e civili. Questo cavo è adatto per trasmissione di energia elettrica in impianti che necessitano di un prodotto robusto e versatile.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

2500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G1,5/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato