Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR71220135
Cod. Produttore
71220135
Cod. EAN
4044773331950

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 5G1 mm²
  • Struttura: Spiralata
  • Lunghezza: 300 m
  • Serie: OLFLEX SPIRAL 540 P
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali
  • Isolamento: Resistente
  • Uso: Potenza e segnali
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SPIRAL 540 P con 5 conduttori da 1 mm² ciascuno, progettato per garantire flessibilità e resistenza in installazioni complesse. La struttura spiralata permette un facile avvolgimento e una gestione ottimale del cavo, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare isolamento e protezione contro agenti esterni, questo cavo è adatto a trasmissioni di potenza e segnali in ambienti dinamici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

lunghezza della spirale (chiusa)

300 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G1/300 Olflex Spiral 540 P Spiralato