Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002664
Cod. Produttore
70002664
Cod. EAN
4044773300796

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1 mm²
  • Numero conduttori: 5G
  • Tipo cavo: Spiralato
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Serie: 400 P
  • Lunghezza: 2000 m
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SPIRAL 400 P 5G1 è un cavo elettrico spiralato progettato per applicazioni industriali che richiedono flessibilità e resistenza. Con una sezione di 1 mm² e cinque conduttori, è ideale per il collegamento di macchinari e impianti elettrici che necessitano di un cablaggio ordinato e durevole. La sua struttura spiralata consente una facile gestione e installazione in spazi ridotti, garantendo al contempo un'elevata affidabilità e sicurezza nelle trasmissioni elettriche. Questo cavo è particolarmente indicato per ambienti dinamici dove è richiesta una buona resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

2000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

6000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G1/2000 Olflex Spiral 400 P Spiralato