Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR71220138
Cod. Produttore
71220138
Cod. EAN
4044773331929

Informazioni di prodotto

  • Serie: SPIRAL 540 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 5G1 mm²
  • Lunghezza cavo: 1500 m
  • Resistenza chimica: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Installazione: spazi ristretti
  • Applicazioni: industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 540 P 5G1/1500, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali, grazie alla sua costruzione robusta e flessibile. Realizzato con materiali resistenti, offre eccellente resistenza agli agenti chimici e all'usura. La sua configurazione a spirale facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo perfetto per ambienti dinamici. OLFLEX SPIRAL 540 P è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e durata.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

lunghezza della spirale (chiusa)

1500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

5000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G1/1500 Olflex Spiral 540 P Spiralato