Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002663
Cod. Produttore
70002663
Cod. EAN
4044773301014

Informazioni di prodotto

  • Serie: SPIRAL
  • Tensione: 400 V
  • Sezione cavi: 5G1 mm²
  • Lunghezza: 1500 m
  • Alta flessibilità garantita
  • Protezione ottimale
  • Design spiralato
  • Adatto ad uso industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P 5G1/1500, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una flessibilità superiore e una protezione ottimale, rendendolo ideale per ambienti industriali e di lavoro. La sua costruzione robusta e il design spiralato assicurano una facile installazione e una lunga durata. Scegli OLFLEX SPIRAL per le tue esigenze elettriche e sperimenta affidabilità e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

4500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G1/1500 Olflex Spiral 400 P Spiralato