Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002662
Cod. Produttore
70002662
Cod. EAN
4044773301045

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 5G1
  • Lunghezza: 1000 m
  • Struttura: Spirale
  • Isolamento: Materiali resistenti
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Alta
  • Serie: SPIRAL 400 P
  • Uso: Sicuro e durevole
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P 5G1/1000, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e sicurezza. La sua struttura spirale offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con un design che combina efficienza e robustezza, OLFLEX SPIRAL 400 P è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni elettriche di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 5G1/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato