Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026770/100
Cod. Produttore
1026770/100
Cod. EAN
4044776031420

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 5 conduttori
  • Sezione: 1,0 mm²
  • Serie: OLFLEX CHAIN 809 CY
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Affidabilità: Garantita
  • Superficie: Ottimizzata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 CY con 5 conduttori da 1,0 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, conforme agli standard di classe specificati, e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una buona conducibilità. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo prestazioni elevate in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

83 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

83 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G1,0Mmâ² Olflex Chain 809 Cy