Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021902/100
Cod. Produttore
0021902/100
Cod. EAN
4044774582603

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX ROBUST 210
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Robustezza: elevata
  • Uso: industriale
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 210 5G0,75, un cavo elettrico progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Questo prodotto della famiglia OLFLEX è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua configurazione a cinque conduttori con una sezione di 0,75 mm rende questo cavo ideale per applicazioni industriali. Con una robustezza eccezionale, OLFLEX ROBUST 210 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

103,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G0,75Mmâ² Olflex Robust 210